Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HKG 30510 AL, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, HKG 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG30510AL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG30510AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
500 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
140
Feldlast:
1300
Gewicht:
51,472
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraub-grundregale, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKG30510AL, HOFE_HKG30510AL, zerlegt, HKG 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 292,06*
€ 361,51*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 295,98*
€ 408,43*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 341,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 351,89*
Zubehör
Eurokraft
871818
ab € 172,86*
Zubehör
Eurokraft
871826
ab € 176,75*
Zubehör
Eurokraft
871796
ab € 167,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK02050SVE
ab € 256,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050L/040
ab € 16,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 12,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,42*
Zubehör
Hofe
HKA30510AL
ab € 234,25*
Zubehör
Hofe
HZA30510AL
ab € 193,13*
Zubehör
Hofe
HZA30513AL
ab € 226,20*
Zubehör
Hofe
K563010
ab € 133,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.