Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Krankentrageschrank
>
Artikel
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-UM_SAN-0199-1OR
Hersteller:
ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
SAN-0199-1OR
EAN/GTIN:
4251824303495
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe Farbe orange, mit Füllung
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
1120 mm
Länge:
490 mm
... >
Lager 9587
>
Ultramedic GmbH
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sanitätsschrank
,
Sanitätswandschrank
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
Krankentrage-Schrank
,
Krankentrageschrank
,
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
,
Stehschrank für Tragen
,
Tragen-Stehschrank
,
Erste-Hilfe-Stehschrank
,
Rettungs-Säule
,
Rettungssäule
,
Stehschrank Erste Hilfe
,
sanitätsschrank abschließbar
,
erste-hilfe-schrank
,
ultraLOCKER
,
1710
,
Wand-/Stehschrank
,
Erste-Hilfe
,
Farbe orange
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 553,24*
€ 650,11*
Lager 711
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 564,30*
€ 655,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,11*
€ 773,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,73*
€ 741,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,98*
€ 736,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,52*
€ 714,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,20*
€ 695,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,24*
€ 658,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanitätswandschrank,DIN 13169,HxBxT 560x490x200mm,2 Böden,Zyl.-Schl.,Stahlblech,Korpus RAL2009,Front RAL2009
ultraMEDIC
SAN-0069-OR
ab € 199,89*
Zubehör
Sanitätswandschrank,leer/f. DIN 13169,HxBxT 560x490x200mm,2 Böden,Zyl.-Schl.,Stahlblech,Korpus RAL2009,Front RAL2009
ultraMEDIC
SAN-0067-OR
ab € 163,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen