Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0199-OR
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0199-OR
EAN/GTIN:
     4251824303457
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe Farbe orange
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
17,5 kg
Breite:
200 mm
Höhe:
1120 mm
Länge:
490 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 251,43*
€ 310,12*
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 261,40*
€ 313,74*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0069-OR
ab € 200,44*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0067-OR
ab € 164,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.