Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8767 A HF TORX® 1/4 Zoll T9 L.28mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05003059001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003059001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Weitere Informationen:
Größe:
T9
Länge:
28 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,53*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 5,76*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,21*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 6,51*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.