Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WERA_05024350001 Herst.-Nr.: 05024350001 EAN/GTIN: 4013288172754 |
| |
|
| | |
| Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. An einer Seite TORX(r) BO Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX(r) BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX(r) Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz · auch vor Korrosion · und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. Weitere Informationen: | | Größe: | TX 40 | Schenkellänge: | 132 mm | für Schrauben: | TORX BO | Farbe: | rot | Länge L2: | 27 mm | Marke: | WERA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel (TORX TR), Stiftschlüssel TORX TR, TORX TR Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf wera, stiftschlüssel (torx® tr), stiftschlüssel torx 40, Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 9,35* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,29* | € 9,38* | | | | Lager 9587 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 7,77* | € 10,06* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 10,79* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|