Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX PLUS-Schraubendreher
>
Drehmomentschraubendreher TORX PLUS
>
Artikel
Schraubendreher 367 Torx Plus 8IP Klingen-L.60mm rd. BlackPoint-Spitze nicromat.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05028033001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028033001
EAN/GTIN:
4013288040114
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. TORX PLUS(r) Profil: Im Vergleich zum ″normalen″ TORX(r) Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
60 mm
für Schrauben:
8 IP
Klingen-Ø:
3,5 mm
Marke:
WERA
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS)
,
Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS
,
Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS
,
Drehmomentschraubendreher TORX PLUS
,
Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS
,
TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher
,
TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Drehmomentschraubendreher
,
TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX PLUS Uhrmacher-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Uhrmacherschraubendreher
,
TORX PLUS Uhrmacherschraubenzieher
,
TORX PLUS-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX PLUS)
,
Uhrmacher-Schraubendreher TORX PLUS
,
Uhrmacher-Schraubenzieher TORX PLUS
,
Uhrmacherschraubendreher TORX PLUS
,
Uhrmacherschraubenzieher TORX PLUS
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
torx plus schraubenzieher ip 8
,
torx plus schraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
,
Schraubendreher
,
Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,28*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,32*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 9,28*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 9,35*
Lager 9587
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 16,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 80,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 10 IP x 80 mm, 05028034001
Wera
05028034001
ab € 6,49*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 15 IP x 80 mm, 05028035001
Wera
05028035001
ab € 6,69*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 20 IP x 100 mm, 05028036001
Wera
05028036001
ab € 6,89*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 25 IP x 100 mm, 05028037001
Wera
05028037001
ab € 7,14*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 5 IP x 60 mm, 05028029001
Wera
05028029001
ab € 5,66*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 6 IP x 60 mm, 05028030001
Wera
05028030001
ab € 5,68*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 7 IP x 60 mm, 05028031001
Wera
05028031001
ab € 5,91*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 9 IP x 60 mm, 05028033001
Wera
05028033001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen