Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 367 HF Torx TX9 Klingen-L.60mm m.Haltefunktion rd. CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05028049001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028049001
EAN/GTIN:
     4013288106650
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Größe:
TX 9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Klingen-Ø:
4,0 mm
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Eigenschaft:
Haltefunktion
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
20
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,34*
1 Tag
34
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,41*
1
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,99*
7 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,05*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 130 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028050001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera
05028051001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05028052001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05028053001
ab € 4,17*
Ähnlich
Wera
05028054001
ab € 6,23*
Ähnlich
Wera
05028055001
ab € 4,91*
Ähnlich
Wera
05028056001
ab € 5,61*
Ähnlich
Wera
05028048001
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.