Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 3367 Torx TX10 Klingen-L.80mm VA rd. mehrkomp. Abrollschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05032052001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032052001
EAN/GTIN:
     4013288107497
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Größe:
T10
Klingenlänge:
80 mm
für Schrauben:
TX 10
Gesamtlänge:
161 mm
Klingen-Ø:
4,0 mm
Oberfläche:
matt-verchromt/vernickelt
Marke:
WERA
Material:
Edelstahl
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,12*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,20*
1
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,22*
€ 6,91*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032053001
ab € 4,59*
Ähnlich
Wera
05032054001
ab € 4,63*
Ähnlich
Wera
05032055001
ab € 4,95*
Ähnlich
Wera
05032056001
ab € 5,42*
Ähnlich
Wera
05032057001
ab € 5,74*
Ähnlich
Wera
05032058001
ab € 8,63*
Ähnlich
Wera
05032050001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05032051001
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.