Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/1 BDC DIN3126 FormC6,3/ISO1173 Schlitz Klingendicke0,8xB5,5mm L.25mm CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05056172001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056172001
EAN/GTIN:
     4013288033949
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bits für Schlitzschrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube · reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone · in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Modell:
diamantbeschichtet
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,94*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,07*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,14*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,19*
Lager 9587
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056174001
ab € 2,61*
Ähnlich
Wera
05056176001
ab € 2,61*
Ähnlich
RS Pro
1250352
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.