Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Schlitz Klingendicke0,5xB3xL50mm CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059305001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059305001
EAN/GTIN:
     4013288011480
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
3,0 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Norm:
DIN ISO 2380-1
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,12*
2 Tage
171
5
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,12*
1
€ 9,80*
ab € 1,65*
€ 2,38*
3 Tage
168
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,42*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059466001
ab € 2,44*
Zubehör
Wera
05059310001
ab € 1,18*
Zubehör
Wera
05059472001
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.