Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
PH Torsions-Bit
>
Artikel
Bit 851/4 BTZ DIN3126-F6,3/ISO1173 Phillips PH 2 L.50mm BiTorsion CV-Molybdän
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05059554001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05059554001
EAN/GTIN:
4013288034588
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
BiTorsion Bits für Phillips-Schrauben mit Torsionszone · in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 2
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
PH Torsions-Bit
,
Phillips Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Phillips)
,
Torsions-Bit PH
,
wera bits ph2
,
ph torsions-bit
,
ph torsions-bit 50mm
,
Bits
,
Schraubeinsatz
,
Schrauberklingen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,43*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,02*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,05*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 58,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 851/4 BTZ Bits, PH 1 x 50 mm, 05059550001
Wera
05059550001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera 851/4 BTZ Bits, PH 3 x 50 mm, 05059554001
Wera
05059554001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen