Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/1 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant SW9/64Zoll L.25mm CV-Molybdän zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059602001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059602001
EAN/GTIN:
     4013288040855
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
9/64 ″
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,81*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,93*
10
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,94*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135060001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135070001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135076001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135073001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135075001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135072001
ab € 1,14*
Ähnlich
Wera
05135068001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05135074001
ab € 1,13*
Ähnlich
Wera
05135071001
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.