Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant Hex-Plus SW2,5mm D.4mm L.89mm CV-Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059666001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059666001
EAN/GTIN:
     4013288155467
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera 89 mm
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
2,5 mm
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 2,5mm, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 7,94*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 7,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,28*
1
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,63*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 65 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059602001
ab € 2,05*
Ähnlich
Wera
05059603001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059628001
ab € 5,88*
Ähnlich
Wera
05059604001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059605001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059610001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059615001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059620001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059625001
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.