Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Torx TX25 D.6mm L.70mm CV-Molybdän zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05060115001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060115001
EAN/GTIN:
     4013288016201
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Hand-Halter
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX®
Größe:
TX 25
Länge:
70 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, wera bit torx 25, bit (torx®), bit torx 25, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
5
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,15*
6 Tage
350
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,17*
3 Tage
5
1
€ 9,95*
ab € 2,37*
€ 3,30*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,38*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060196001
ab € 3,84*
Zubehör
Wera
05060132001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera
05060100001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060186001
ab € 2,48*
Zubehör
Wera
05060133001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060105001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060198001
ab € 3,85*
Zubehör
Wera
05060134001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060110001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060188001
ab € 2,47*
Zubehör
Wera
05060135001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060131001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.