Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/1 Z DIN3126-D6,3/ISO1173 Torx Plus 6IP L.25 mm CV-Mo zähhart 6-kt1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05066276001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066276001
EAN/GTIN:
     4013288031556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS(r) Schrauben. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX PLUS®
Größe:
6 IP
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX PLUS
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, wera bit torx t6, bit (torx plus®), bit torx plus wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,45*
10
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,47*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,52*
10
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,60*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066280001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera
05066282001
ab € 1,12*
Ähnlich
Wera
05066284001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera
05066286001
ab € 1,11*
Ähnlich
Wera
05066287001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05066272001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05066276001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05066278001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05066279001
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.