Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 868/1 Z DIN3126-D6,3/ISO1173 4-KT.Gr.2 D.6mm L.25mm CV-Molybdän zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05066415001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066415001
EAN/GTIN:
     4013288030238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innenvierkant
Größe:
# 2
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innenvierkant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, bit vierkant gr. 2, bit (vierkant), wera bit vierkant, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,35*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,41*
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,48*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,51*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066400001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05066395001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066405001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05066415001
ab € 1,51*
Ähnlich
Wera
05066420001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.