Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque X 5 60-300 Nm 14x18mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05075656001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075656001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 60-300 nm
mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · für Rechts- und Linksanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 · mit Schutzmanschette (Abroll- und Beschädigungsschutz)
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque X 5
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
45 - 220 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
570 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, wera drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,12*
€ 447,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,15*
€ 428,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.