Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7775 SW 19mm 9x12mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05078658001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078658001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel wera
einsteckringschlüssel 19mm
offen · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme · CV-Stahl geschmiedet · matt verchromt · mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
49 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.