Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer 847 D.3,2mm L.39mm 6-kt-Bitaufnahme 1/4Zoll HSS re. 3in1 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05104642001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104642001
EAN/GTIN:
     4013288101518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegelsenker ohne Norm
Metallbohrer ohne Norm
Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren · Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften · einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4″-Sechskant · passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 4 / 3,3 mm
Gesamtlänge:
39,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Spiralbohrer
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, gewindebohrer-bit m4, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit wera, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 10,12*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 10,77*
1
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,93*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 13 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104645001
ab € 8,83*
Ähnlich
Wera
05104640001
ab € 6,81*
Ähnlich
Wera
05104642001
ab € 7,31*
Ähnlich
Wera
05104643001
ab € 7,44*
Ähnlich
Wera
05104644001
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.