Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 335 Schlitz Klingendicke0,6xB3,5xL200mm Elektrikerklinge rd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05110003001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110003001
EAN/GTIN:
     4013288003287
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten · bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
3,5 mm
Schneidenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
281 mm
Klingen-Ø:
3,5 mm
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 4,97*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 4,98*
3 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 5,60*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,22*
€ 5,84*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 65 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05110001001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,33*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,43*
Ähnlich
Wera
05110005001
ab € 3,10*
Ähnlich
Wera
05110006001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05110008001
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.