Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Torx TX9 D.3mm L.152mm CV-Molybdän zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05319835001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05319835001
EAN/GTIN:
     4013288156945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx 9
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX®
Größe:
TX 9
Länge:
152 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), wera bit torx, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,70*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 7,94*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060186001
ab € 2,48*
Ähnlich
Wera
05060187001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05060188001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05060189001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05060190001
ab € 3,05*
Ähnlich
Wera
05060191001
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera
05060192001
ab € 2,48*
Ähnlich
Wera
05060185001
ab € 3,05*
Ähnlich
Wera
05060193001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.