Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 842/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant SW7/32Zoll L.89mm Kugelkopf CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05380125001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380125001
EAN/GTIN:
     4013288156648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit Innensechskant Kugelkopf
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich · so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
7/32 ″
Länge:
89 mm
Ausstattung:
Kugelkopf
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,41*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,49*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 65 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380131001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05380126001
ab € 5,99*
Ähnlich
Wera
05380129001
ab € 6,21*
Ähnlich
Wera
05380124001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05380128001
ab € 6,20*
Ähnlich
Wera
05380125001
ab € 6,01*
Ähnlich
Wera
05380127001
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.