| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334421 Herst.-Nr.: 7860- 24191 EAN/GTIN: 4250360472467 |
| |
|
| | |
| Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch | Atmungsaktiv | Wasserdicht 8.000 mm | Windabweisend | Abnehmbare und volumenregulierbare Kapuze | Wasserdichte Reißverschlüsse | Kinnschutz | Napoleontasche | Ärmeltasche | Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss | Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen | Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Eingenähter Schlüsselanhänger in Seitentasche | Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger | Teilungsnähte | Neutrales Grössenetikett Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | Außen: 95% Polyester / 5% Elasthan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 440 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,68* | € 72,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,71* | € 72,59* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 55,98* | € 72,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|