| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4250360472467 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250360472467 EAN/GTIN: 4250360472467 |
| |
|
| | |
| Wintersoftshelljacke »7860« Eigenschaften: • Winddicht • Atmungsaktiv • Wasserdicht (8.000 mm) • Abnehmbare Kapuze • Kinnschutz • Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss • Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen • Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum • Eingenähter Schlüsselanhänger in der Seitentasche • Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger • Teilungsnähte • Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch Material: Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635091 | Größe: | L | Farbe: | charcoal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 55,98* | € 72,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,01* | € 73,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,16* | € 74,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,63* | € 77,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|