| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744136 Herst.-Nr.: 7860CAL-L EAN/GTIN: 4250360472467 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223181000L, Wintersoftshelljacke »7860« Eigenschaften: , Winddicht , Atmungsaktiv , Wasserdicht (8.000 mm) , Abnehmbare Kapuze , Kinnschutz , Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss , Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen , Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum , Eingenähter Schlüsselanhänger in der Seitentasche , Reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger , Teilungsnähte , Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch Material: Außenmaterial: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Innenmaterial: 100 % Polyester, 440 g/m², Fabrikat: Promodoro |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, WINTERSOFTSHELLJACKE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,98* | € 72,97* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,01* | € 73,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,16* | € 74,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,63* | € 77,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|