Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger Schutzkontaktsteckdose alpinweiss Balance SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Schutzkontaktsteckdose alpinweiss Balance SI
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Schutzkontaktsteckdose alpinweiss Balance SI
Artikel-Nr.:
     9653-20 EUC-914
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     20 EUC-914
EAN/GTIN:
     4011395191200
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schukosteckdoseneinsatz Steckanschluss 2-polig+E 16A alpinweiss Balance SI
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Breite/Höhe/Tiefe:
71x71x32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Schutzkontakt:
Ja
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Isolierter Einbau:
Ja
Farbe:
alpinweiß
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
1798
€ 9,70*
ab € 2,92*
€ 4,17*
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 4,50*
1 Tag
5157
€ 4,98*
ab € 3,22*
€ 4,60*
2 Tage
3190
€ 6,40*
ab € 3,29*
€ 4,69*
3 Tage
49651
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.