Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-406432 Herst.-Nr.: 406432 EAN/GTIN: 3245064064323 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter DX3 2-pol 20A 400 VAC Kat. AC-22A 1TE Weitere Informationen: | | Gerätebauart: | Einbaugerät, Festeinbautechnik | Ausführung als Hauptschalter: | Ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | Ja | Geeignet f. Verteilereinbau: | Ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 400 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 0-690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0,75 kA | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 4500 kA | Polzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 15,86* | € 19,46* | | | | Lager 9653 | | | | 1 | | € 9,70* | ab € 14,73* | € 20,80* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 21,28* | € 28,74* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,513* | € 30,011* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 33,50* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,70* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|