Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton - M22-K01 - Kontaktelement, Schraubklemmen, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     9655-216378
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216378
EAN/GTIN:
     4015082163785
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
M22-K01 (Contact element, Scre
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
3688
1
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,48*
2 Tage
728
1
€ 4,98*
ab € 1,81*
€ 2,54*
2 Tage
1800
1
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,79*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,54*
€ 3,21*
3
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 59,43*
Zubehör
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,57*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 10,45*
Zubehör
Eaton
78635802 M22-DL-R+M22-A
ab € 11,42*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
100647
ab € 0,60*
Zubehör
Eaton
78635769 M22-D-G+M22-A
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.