Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9655-JH326A
Hersteller:
Aruba
Herst.-Nr.:
JH326A
EAN/GTIN:
889296940456
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
aruba sfp switch
HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ 1-slot
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 9655
>
Aruba
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4.877,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.176,38*
€ 6.159,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.138,30*
€ 6.114,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.974,09*
€ 5.919,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.892,47*
€ 5.822,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.877,72*
€ 5.804,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP JD097C Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
HP
JD097C
ab € 106,60*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
ab € 34,54*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
ab € 37,69*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
ab € 72,01*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
ab € 39,72*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
ab € 109,88*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
ab € 50,06*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 1.2m DAC Glasfaserkabel 1,2 m SFP+ Schwarz
HP
JD096C
ab € 90,19*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 5m DAC Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP
JG081C
ab € 216,00*
Zubehör
X130 10G SFP+ LC SR Transceiver
Aruba
JD092B
ab € 119,08*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise JG544A Switch-Komponente Stromversorgung
HP
JG544A
ab € 700,01*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X120 1G SFP LC SX Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
HP
JD118B
ab € 137,35*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC ER 40km Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
HP
JG234A
ab € 6.918,06*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X130 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
HP
JG915A
ab € 9.246,77*
Zubehör
HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JH325A
ab € 4.104,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen