| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-125E60 Herst.-Nr.: 125E60 EAN/GTIN: 4251412901720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrverbinder | Bogen 90° | 125E60 | 60,3 mm | 2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 60,3 mm (2") Maß a: 84 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301CDE
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, Rohr-Eckverbinder, Rohreckverbinder, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, temperguß winkelstück 90°, klemm fitting, 90° winkelstück, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |