Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Wandtafel
>
Artikel
magnetoplan Wandschiene Kompakt, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1111577A
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1111577A
EAN/GTIN:
4013695020228
Suchbegriffe:
Grundmodul (Wandtafel)
Schiebetafel
Tafel-Schienenset
Tafel-Schienensystem
Besonders preisgünstige Kompakt-Wandschiene, die in einem Guss drei Kanäle vereint. Wie alle magnetoplan Wandschienensysteme zeichnet sich auch die Kompakt-Schiene durch robuste Bauweise und Flexibilität in der Anwendung aus:
Aus- oder Einhängen bzw. Umhängen von Systemtafeln von vorn nach hinten (u. u.) in Sekunden möglich
Die Kompakt -Wandschiene wird komplett mit Montagezubehör, Sichtblende sowie seitlichen Abdeckplatten geliefert
Schnelle und einfache Montage
Mit der Wandschiene Kompakt stehen 2 Ebenen für Tafeln zur Verfügung
Alle Tafeln können ohne Vormontage direkt in die Schiene eingehängt, übereinander verschoben und wieder ausgehängt werden
Gleithaken ermöglichen das reibungsfreie Laufen der Tafeln
Magnethaftende Sichtblende zum Befestigen bereits beschriebener Flipchartpapiere oder anderem Präsentationsmaterial
Verdeckte Wandbefestigung
Kabelkanal für Videoanschlüsse sowie Spot- und Halogenlampe. Montageblatt als PDF [1]'
... >
Lager 969
>
Wandschienensystem
>
Wandschiene Kompakt
... >
Lager 969
>
Moderation
>
Wandschienensystem
... >
Lager 969
>
Whiteboards, Glasboards & Schreibtafeln
>
Wandschienensystem
Weitere Suchbegriffe:
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
wandtafel magnetoplan
,
grundmodul (wandtafel)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ferroscript-Projektionstafel, Größe 2200 x 1200 mm
magnetoplan
1240501
ab € 377,63*
Zubehör
Hakenpaar fuer Wandschiene
magnetoplan
1111530
ab € 15,88*
Zubehör
Wand-Flipchart
magnetoplan
1246010
ab € 244,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen