Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Pinnadeln
>
Artikel
magnetoplan Pinnadeln, 100 Stk., Blister
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-111165106
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
111165106
EAN/GTIN:
4013695053516
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
magnetoplan Pinnnadeln rot, Blister. Zum Befestigen von Unterlagen an Pinn- und Korktafeln. 6 x 17 mm, 100 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
100 St
Farbe:
Rot/Red
... >
Lager 969
>
Moderation
>
Moderations-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Signalnadeln
,
Pin-Nadeln
,
Pinnadeln
,
Pinnwandnadel
,
Stoßnadel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
magnetoplan kork pinntafel
,
pin nadeln
,
pin-nadeln rot
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 2,35*
€ 4,17*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,20*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Pinnboard SP, Filz, Größe 1200 x 900 mm, Oberfläche grau
magnetoplan
1412001
ab € 34,60*
Zubehör
Design-Pinnboard SP, Kork, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
12175
ab € 25,04*
Zubehör
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Karton, weiss
magnetoplan
2111300
ab € 150,57*
Zubehör
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss
magnetoplan
2111100
ab € 124,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen