Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-1151100 Herst.-Nr.: 1151100 EAN/GTIN: 4013695051406 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Design-Moderationstafel evolution plus, einteilig, Karton weiß. Einteilige Moderationstafel in anspruchsvollem Design für alle Büro- und Schulungsräume. Für professionellen Einsatz und höchsten Komfort: Durch den eleganten Drehknopf ist die Tafel mit wenigen Handgriffen stufenlos höhenverstellbar bis 2,10 m. So passt sie sich der jeweiligen Arbeitssituation an - Einklappbare Standfüße aus Aluminium ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis
- Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
- Platzsparende Lagerung durch Klappfüße + Höhenverstellung
- Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Größe: 1200 x 1500 mm (B x H)
- Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 2,10 m
- Gewicht: 9 kg.
Weitere Informationen: | | Größe: | 1200x1500mm | Farbe: | Karton weiß/Carton White |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnetoplan moderationstafel, moderationstafel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 969 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,47* | € 255,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,11* | € 269,16* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,23* | € 284,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,79* | € 291,86* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,14* | € 295,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|