Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Design-Whiteboard, ferroscript (3000x1200mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
magnetoplan Design-Whiteboard, ferroscript (3000x1200mm)
magnetoplan Design-Whiteboard, ferroscript (3000x1200mm)
magnetoplan Design-Whiteboard, ferroscript (3000x1200mm)
magnetoplan Design-Whiteboard, ferroscript (3000x1200mm)
magnetoplan Design-Whiteboard, ferroscript (3000x1200mm)
Artikel-Nr.:
     969-1241300
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241300
EAN/GTIN:
     4013695003337
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

ferroscript Schreibtafel, made in Europe. Die moderne, hochwertige Design-Schreibtafel mit extrem stabilem, anbaufähigem magnetoplan Systemrahmen. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. Ideal für den langfristigen Einsatz:

  • Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
  • Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberfläche
  • Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten aus nachhaltiger FSC®-Forstwirtschaft
  • Zu 98 % recycelbar
  • Mit eloxiertem Aluminium-Systemrahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. (Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Hoch- und querformatig an der Wand und in der Wandschiene nutzbar
  • Inkl. einhängbarer Ablageschale (Länge: 550 mm) und Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Größe:
3000x1200mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 969
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,95*
€ 511,93*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 488,11*
€ 578,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,65*
€ 583,41*
Frei Haus
ab € 540,28*
€ 621,53*
Frei Haus
ab € 545,12*
€ 624,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,93*
€ 609,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,95*
€ 533,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 969
Versand: Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
1111545
ab € 13,19*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,52*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,83*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,49*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
magnetoplan
1130530
ab € 4,72*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,03*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
1246028
ab € 51,47*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,82*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,22*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 9,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.