Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
magnetoplan Design-Whiteboard, ferroscript, doppelseitig, mobil, drehbar (1800x1200mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1242918
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1242918
EAN/GTIN:
4013695003641
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile ferroscript Schreibtafel, für den langfristigen Einsatz. Doppelseitig und drehbar, in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar. Größe: 1800 x 1200 mm.
Flexibel einsetzbar zur Kommunikation + Information in Büro + Konferenzraum, Lager + Fertigung, Schule + Weiterbildung
Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016
Rahmen mit innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. (Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
Fahrgestell und Säulen im Achtkant-Systemprofil aus eloxiertem Aluminium
Querverstrebungen garantieren größtmögliche Stabilität, Spannschlösser sorgen für stufenlose Höhenverstellung
Das exklusive Aluminium-Profil der magnetoplan Systemrahmen ermöglicht es Ihnen, doppelseitige ferroscript-Schreibtafeln auch nachträglich in Fahrgestelle zu integrieren
Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierten, kratzfesten + säureresistenten Oberflächen
Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
Inkl. bewegliche Ablageschale (Länge: 550 mm) und Fahrgestell mit feststellbaren Laufrollen. Fahrgestellhöhe: 1800 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
1800x1200mm
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
,
Stativdrehtafel
,
Wende-Weißwandtafel
,
Wendetafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
magnet-board 180x120cm
,
magnet board
,
magnet-board b1800x900mm
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 969
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,49*
€ 691,77*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 686,22*
€ 755,96*
Lager 3636
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 695,17*
€ 777,98*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,69*
€ 794,73*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 781,35*
€ 841,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,77*
€ 823,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,90*
€ 794,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,34*
€ 781,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,65*
€ 769,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,49*
€ 758,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board- und Flipchartmarker PRO, Farbe sortiert, Farbe sortiert
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
ferroscript Tafelreiniger, 250 ml
magnetoplan
12300
ab € 4,52*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set
magnetoplan
12299
ab € 24,83*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set mini
magnetoplan
12299N
ab € 10,49*
Zubehör
Flipchartmarker Jumbo, Farbe schwarz
magnetoplan
1111501
ab € 14,90*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
Markerhalter Acryl
magnetoplan
16712
ab € 5,03*
Zubehör
Markerhalter Kunststoff, magnetisch
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
Reinigungs-Set für Whiteboards
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
Tafellöscher, blau
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen