Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Einsteckkarte Plantafel
>
Artikel
magnetoplan Einsteckkarten für Streifensteckplaner (70mm 90 Stück, Grün/Green)
Menge:
Paket
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1291405
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1291405
EAN/GTIN:
4013695026930
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
einsteckkarte plantafel grün
einsteckkarte plantafel
magnetoplan Einsteckstreifen für Steckplaner, 70 mm x 32 mm (B x H). Packung mit 10 Bogen à 9 Karten in grün.
Weitere Informationen:
Größe:
70mm 90 Stück
Farbe:
Grün/Green
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,69*
€ 16,21*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 16,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,11889* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steckplaner, Größe 38 Bahnen, 660 x 498 mm
magnetoplan
1245000
ab € 248,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen