Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetschilder
>
Artikel
magnetoplan Magnet-Etiketten, 100 Stk. (30x100x0,6mm, Weiß/White)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Product Content
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-1531106
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1531106
EAN/GTIN:
4013695012636
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
magnetoplan Magnet-Etiketten für Lager- und Regalkennzeichnungen. Haften magnetisch auf allen metallhaltigen Oberflächen. Mit weißer PVC-Beschichtung. Mit Markern oder Beschriftungsgerät beschreibbar. 100 Stück, Länge: 100 mm, Breite: 30 mm. Haftkraft: 30 g/cm2.
Weitere Informationen:
Größe:
30x100x0,6mm
Farbe:
Weiß/White
... >
Bürobedarf
>
Lager 969
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnetisches Band
,
Magnetstreifen
,
Magnet-Lagerschild
,
Magnetetikett
,
Magnetische Etiketten
,
Magnetfolie
,
Magnet Schild
,
Magnet Schilder
,
Magnetschilder
,
Sortimentsregal
,
Verkaufsregal
,
Warenpräsentationsregal
,
magnetband weiß
,
magnetetiketten weiß
,
magnetische etiketten
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1835*
€ 0,2485*
Lager 1498
1 Tag
1600
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1993*
€ 0,2693*
Lager 4BULW
1 Tag
1100
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2105*
€ 0,2805*
Lager 1736
2 Tage
1200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,213*
€ 0,2831*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2199*
€ 0,2899*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 28,99* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C-Profil, Größe 10 mm
magnetoplan
17610
€ 51,27*
Ähnlich
Folie und Etiketten für C-Profil, Größe 10 mm
magnetoplan
17710
€ 29,62*
Ähnlich
magnetoflex-Band, Farbe weiß, Größe 5 mm
magnetoplan
1260500
€ 5,44*
Ähnlich
Magnetband Magnetoplan 51053315 (WEISS)
magnetoplan
51053315
€ 22,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.