Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 969-6201114 Herst.-Nr.: 6201114 EAN/GTIN: 4013695041919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollo-Leinwand von magnetoplan, 1800 x 1800 mm, Format 1:1. Die stationäre Bildwand mit Rollo-Technik: - Achtkant-Stahlblechgehäuse mit Kunststoff-Endkappen in weiß (RAL 9003)
- Integrierte Aufhängepunkte rechts + links am Gehäuse für direkte Wand- bzw. Deckenmontage
- Mit ausgereifter Rollomechanik. Wickelwelle mit Rückstellfeder + Stoppvorrichtung ca. alle 13 cm
- Gehäuse-Durchmesser 6 cm zur Bildwandflächenbreite 180 cm, 7 cm bei Breiten darüber
- Die Bildwandfläche basiert auf einem Gewebeträger mit schwarzer, lichtdichter Rückseite
- Bildwandfläche Blankora P, Typ D
- Reißfestes Polyester-Gewebe mit schwarzer Rückseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1
- Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse
- Gewicht ca. 500 g/qm
- Materialstärke ca. 0,35 mm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 1800x1800mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Leinwand Tuch, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, rollo-projektionswand 180x180cm, roll leinwand, rolloleinwand holtz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 969 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,18* | € 133,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 129,64* | € 165,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 131,92* | € 186,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 969 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 969 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 969 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|