Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1700121 Leiterplattenklemme FRONT 2,5-H/SA 5/ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243007578
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700121
EAN/GTIN:
     4017918252427
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: FRONT 2,5-H/SA 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, Leiterplattenanschl.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,3026*
€ 2,5826*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,05178*
€ 2,81178*
Lager 96KMA
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1141*
€ 2,8941*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,93*
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3025*
€ 3,1425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8941*
€ 3,44398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5441*
€ 3,02748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3741*
€ 2,82518
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,1141*
€ 2,51578
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,919*
Zubehör
Phoenix Contact
1700079
ab € 0,1488*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.