Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1733026 Leiterplattenstecker FKCN 2,5/ 8-STF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243866574
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1733026
EAN/GTIN:
     4046356164023
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: FKCN 2,5/..-STF, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, Leiterplattenanschl.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 4,90*
Lager 96KMA
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7733*
€ 5,4933*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1672*
€ 5,9572*
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,2073*
€ 5,9573*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,2196*
€ 5,9996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4933*
€ 6,53703
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7733*
€ 5,68023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 274,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0202*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00744*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00745*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00835*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0221*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0209*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 0,00745*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.