Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1792346 Leiterplattenstecker MVSTBR 2,5/12-ST-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243920638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1792346
EAN/GTIN:
     4017918044824
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 12, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,8345*
€ 5,3445*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8446*
€ 5,3746*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,99542*
€ 5,49542*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0664*
€ 5,6064*
Lager 96KMA
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1162*
€ 5,6662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,6662*
€ 6,74278
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1162*
€ 6,08828
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 283,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,96942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1755833
ab € 1,3654*
Zubehör
Phoenix Contact
1757349
ab € 1,603*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0011
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.