Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1848642 Direktsteckverbinder SDDC 1,5/ 2-PV-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246468860
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1848642
EAN/GTIN:
     4055626307114
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: SDDC 1,5/..-PV, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Stecksystem: SKEDD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,016*
€ 2,266*
Lager 96KMA
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,0226*
€ 2,2726*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,41*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2129*
€ 2,4729*
7 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,2029*
€ 2,4729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,2726*
€ 2,70439
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0226*
€ 2,40689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 568,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0203*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00747*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00745*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00835*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 0,01055*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0202*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0113*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00664*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00666*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00676*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0223*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
0825121
ab € 2,4485*
Zubehör
Phoenix Contact
0805205
ab € 808,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.