Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1019547 Verteilerblock PTVFIX 6/12X2,5-NS35A GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE249042853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019547
EAN/GTIN:
     4055626506371
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 4,0455*
€ 5,2555*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,30*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,241*
€ 5,461*
20
Frei Haus
ab € 4,242*
€ 5,462*
Lager 96KMA
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,2751*
€ 5,5351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,5351*
€ 6,58677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1951*
€ 6,18217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0151*
€ 5,96797
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9251*
€ 5,86087
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2751*
€ 5,08737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 110,702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 232,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 232,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3036877
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3038969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.