Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Delock Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ-B Stecker 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 976
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
976-DELOCK-82216
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82216
EAN/GTIN:
4043619822164
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Delock Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ-B Stecker 3m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 976
>
Products
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlußkabel 3,0m a auf b
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel a auf b
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,96*
€ 2,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 3,04*
Lager 767
4 Tage
138
€ 9,90*
ab € 2,29*
€ 3,44*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,53*
€ 3,78*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 3,56*
€ 5,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 976
Versand:
Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra 50-16000-669R Stromkabel Schwarz 1,8 m
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,95*
Zubehör
Zebra 50-16000-671R Stromkabel Schwarz 1,8 m CEI 23-16
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,50*
Zubehör
Zebra A9183902 USB Kabel 0,18 m USB A Schwarz
Zebra
A9183902
ab € 39,99*
Zubehör
Zebra ADAPTER CPC TO LXE/HONEYWELL Netzwerkbrücke Schwarz
Zebra
A9169798
ab € 64,79*
Zubehör
Zebra Kit Drive Belt for 300 & 600 dpi ZMx00 Druckerband
Zebra
79867M
ab € 19,06*
Zubehör
Zebra P1050667-142 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Zebra
P1050667-142
ab € 97,02*
Zubehör
Zebra P1058930-073C Drucker-/Scanner-Ersatzteile WLAN-Schnittstelle
Zebra
P1058930-073C
ab € 335,70*
Zubehör
Zebra P1063406-133 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Zebra
P1063406-133
ab € 97,14*
Zubehör
Zebra P1112640-054 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Adapter
Zebra
P1112640-054
ab € 30,14*
Zubehör
DeLOCK 82446 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A Schwarz
Delock
82446
ab € 11,70*
Zubehör
DeLOCK Cable USB 2.0 A-B - 0.5m USB Kabel 0,5 m USB A USB B Grau
Delock
82057
ab € 1,34*
Zubehör
DeLOCK USB 2.0-A / USB mini-B 5pin - 0.70m USB Kabel 0,70 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82396
ab € 1,02*
Zubehör
DeLOCK USB 3.0-A M/F - 2m USB Kabel USB A Blau
Delock
82539
ab € 3,93*
Zubehör
DeLOCK USB 3.0-A male-female - 5m USB Kabel USB A Blau
Delock
82541
ab € 6,59*
Zubehör
DeLOCK USB 3.0-A male/male - 2m USB Kabel USB A Blau
Delock
82535
ab € 4,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen