Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl CAPTIVO BASE W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-732108
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
732108
EAN/GTIN:
4064323007050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
CAPTIVO BASE W - Der stylische Drehstuhl mit individuellen Verstellmöglichkeiten!
Wer höchsten Komfort und individuelle Verstellmöglichkeiten sucht, findet dies im Bürostuhl CAPTIVO BASE W! Der Profi-Drehstuhl überzeugt nicht nur durch modernes und elegantes Design, sondern vor allem durch seine komfortablen Funktionen. Sitzhöhe, die Höhe der Lendenwirbelstütze und vieles mehr lassen sich ganz nach Wunsch individuell anpassen. So finden Sie immer eine bequeme Sitzposition, können konzentriert und ermüdungsfrei arbeiten und anschließend den verdienten Feierabend in vollen Zügen genießen!
Komfortable Kopfstütze mit Stoffbespannung, stufenlos in der Höhe verstellbar
Die ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima
Die integrierte Lordosenstütze ist in einem Aktionsradius von 3 cm höhenverstellbar und kann so optimal angepasst werden
Gefertigt wurden die Armlehnen aus hochwertigem Kunststoff und sind damit besonders robust und unempfindlich
Die in 3 Stufen arretierbare Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung sorgt für eine optimale Unterstützung der natürlichen Bewegungen
Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Kopfstützenhöhe:
18 cm
Kopf bis:
21 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
145 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
123.0 cm | 135.0 cm
Höhe bis:
135.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
135.0 x 70.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
15.6 kg
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
chefsessel grau
,
ergonomischer bürostuhl
,
hjh office chefsessel
,
polsterung
,
drehstuhl
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 153,15*
€ 190,28*
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 228,57*
€ 280,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
hjh OFFICE Gasdruckfeder M 723-03 chrom
HJH Office
723-03
ab € 30,71*
Ähnlich
hjh OFFICE Gasdruckfeder M 723-04 schwarz
HJH Office
723-04
ab € 30,53*
Ähnlich
hjh OFFICE Gasfeder / Gasdruckfeder M - weiß, 27-35,5 cm 447430-YY
HJH Office
723-09
ab € 30,50*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,59*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
ab € 47,53*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen