Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler / Mülleimer PUSH 50L chrom hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abfallsammler / Mülleimer PUSH 50L chrom hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer PUSH 50L chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-741007
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     741007
EAN/GTIN:
     4251084668914
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

PUSH 50L - Mülltrennung leicht gemacht

Der PUSH 50L steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Abfallsammler ist durch sein robustes Material besonders pflegeleicht. Dank der selbstschließenden und gut abgedichteten Push-Klappe werden Abfälle geruchsneutral und blickdicht verschlossen. Der Inneneimer mit praktischem Klemmring für Müllbeutel umfasst ein Volumen von 50 Liter und bietet genügend Platz. Schonen Sie die Umwelt und tragen Sie mit dem PUSH 50L zur Mülltrennung bei.
  • Klassisches Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit praktischem Inneneimer aus verzinktem, feuerfestem Stahlblech. Beide Materialien sind besonders pflegeleicht.
  • Dank der abgedichteten Push-Klappe werden Abfälle geruchsneutral und blickdicht verschlossen.
  • Herausnehmbarer Inneneimer mit Klemmring für Müllbeutel
  • Fassungsvermögen: 50 Liter

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Chrom
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahlblech
Muster:
Einfarbig
Höhe:
74.0 cm
Breite:
35.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
74.0 x 35.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
4.5 kg
Volumen:
50 l
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 70,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 95,09*
€ 113,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 94,83*
€ 112,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 91,42*
€ 108,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 88,97*
€ 105,87
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 70,04*
€ 83,35
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.