Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsstuhl / Arbeitshocker HALIFAX WORK Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-751010
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
751010
EAN/GTIN:
4064323014768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
HALIFAX WORK - Ergonomie und Flexibilität für Ihren Sitzbedarf
Überall dort, wo eine normale Sitzhöhe nicht mehr ausreicht, hilft Ihnen der HALIFAX WORK, Ihre Kunden im Blick zu behalten. Ob in der Produktion, am Empfangstresen oder in professionellen Counterbereichen – der erhöhte Arbeitsstuhl mit höhenverstellbarem Fußring passt sich durch seine hohe Flexibilität jedem anspruchsvollen Arbeitsumfeld an. Die ergonomische Rückenlehne ist mit einem atmungsaktiven Netzstoff bezogen und sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima. Abgerundet wird der Counterstuhl durch seine vielfältig ergonomischen Funktionen wie Synchronmechanik, Lordosenstütze und 3D-Armlehnen, mit denen sich der Stuhl im Handumdrehen auf den Nutzer und seine Arbeitsaufgaben einstellen lässt. Sichern Sie sich den HALIFAX WORK und genießen Sie Flexibilität und Komfort am Arbeitsplatz.
Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff und robustem Kunststoffrahmen mit modernem Designelement am Rücken
Höhenverstellbare Lordosenstütze in 7 Stufen arretierbar. Das Lordosenelement in Türkis hebt sich farblich vom Stuhl ab und bildet einen stylishen Farbakzent
Hochwertige 3D-Armlehnen lassen sich in Höhe, Länge und Winkel einstellen und damit ganz an die eigenen Wünsche anpassen
Komfortable Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
Großzügige Maße: Die extra tiefe Sitzfläche ist ideal für alle mit langen Beinen!
Sitztiefe in mehreren Stufen einstellbar
Synchronmechanik, 3-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
Der Fußring aus robustem Aluminium dient als komfortable Fußablage und lässt sich individuell in der Höhe verstellen
Hochwertig verchromtes Fußkreuz aus Aluminium
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Spezialrollen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Hartböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
60 cm
Sitzhöhe bis:
81 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
50 cm
Sitztiefe bis:
56 cm
Rückenlehnenhöhe:
62 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
122.0 cm | 143.0 cm
Höhe bis:
143.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
143.0 x 68.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
18.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Counterstühle
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürodrehstuhl bis 150 kg mit armlehnen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 307,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,49*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
ab € 47,59*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen