Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl ESTRIA Netzstoff grau hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-760016
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
760016
EAN/GTIN:
4251084680329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESTRIA - Modernes Design und bester Komfort!
Der ESTRIA wirkt wie aus einem Guss. Sitzschale und Rückenlehne sind bei diesem Modell fließend miteinander verbunden und sorgen so für den einzigartigen Look dieses stylischen Bürostuhls. Besonders der Kontrast aus weißem Kunststoff und peppigen Stoffen wirkt jung, frisch und dynamisch. Die taillierte Rückenlehne überzeugt durch integrierte Lordosenstütze und atmungsaktiven Netzstoffbezug. Das pulverbeschichtete Stahlfußkreuz in Hochglanz passt optisch hervorragend und bietet ausreichend Stabilität. Das i-Tüpfelchen sind die trendigen Stuhlrollen im Schwarz-Weiß-Look!
Moderner Home Office Bürostuhl: Elegante Formgebung wie aus einem Guss
Flüssiges Design der Sitzschale mit integrierten Armlehnen
Ergonomisch taillierte Rückenlehne für passgenaue Unterstützung, mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
Kniematic-Wippmechanik - fördert die optimale Blutzirkulation und entlastet die Oberschenkel. Widerstand individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassbar. Die Rückenlehne ist in insgesamt 4 Position arretierbar.
Bequeme Sitzfläche mit komfortabler Sitzmulde, angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
Stabiles Fußkreuz aus robustem Stahl, pulverbeschichtet in elegantem Hochglanz-Weiß
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
100 kg
Körpergröße:
145 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
100.0 cm | 107.0 cm
Höhe bis:
107.0 cm
Breite:
56.5 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
107.0 x 56.5 x 58.0 cm
Produktgewicht:
12.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Home Office Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehne polypropylen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
drehstuhl
,
chefsessel
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 123,20*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 123,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 155,77*
€ 185,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 153,48*
€ 182,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 148,85*
€ 177,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 141,27*
€ 168,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 123,20*
€ 146,61
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 42,92*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,49*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 47,06*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
ab € 30,81*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
hjh OFFICE Gasfeder / Gasdruckfeder M - weiß, 27-35,5 cm 447430-YY
HJH Office
723-09
ab € 30,52*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,49*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
ab € 47,68*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen