| |
|
| Artikel-Nr.: 982-830015 Herst.-Nr.: 830015 EAN/GTIN: 4251084696511 |
| |
|
| | |
| CLEAN III - Der Papierkorb mit Stil Der klassische Papierkorb CLEAN III steht für Ordnung und Sauberkeit im Büroalltag. Gefertigt aus besonders robustem Stahlblech und in schlichtem Design gehalten, integriert sich der runde Abfalleimer ideal in jeden Raum und ist absolut alltagstauglich. Das Material lässt sich besonders einfach reinigen und garantiert Langlebigkeit. Mülltrennung im Büro mit Stil! - Runder Papierkorb in modernem und stilvollem Design
- Die elegante Lösung für die Entsorgung von Notizblättern und anderen Büroabfällen
- Fassungsvermögen: 15 Liter
- Universell einsetzbar - in professionellen Büros oder im modernen Home Office
- Aus robustem Stahlblech - kippsicher und formstabil
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Silber | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Stahlblech | Muster: | Einfarbig | Höhe: | 32.0 cm | Breite: | 26.0 cm | Tiefe: | 26.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 32.0 x 26.0 x 26.0 cm | Produktgewicht: | 0.9 kg | Volumen: | 15 l | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner |
| | |
| |