Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülleimer CLEAN V mit Sensor 50L Stahl weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830047
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830047
EAN/GTIN:
     4064323013259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
CLEAN V - Hygienisch entsorgen
Der CLEAN V steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Mülleimer ist durch sein robustes Material besonders pflegeleicht. Dank modernster Infrarot-Technik öffnet und schließt sich der Abfallsammler ganz von allein. Einfach die Hand in Reichweite über den Deckel halten, Müll entsorgen und fertig. Nach 5 Sekunden schließt sich der Abfalleimer wieder automatisch. Schonen Sie die Umwelt und tragen Sie mit dem CLEAN V zur Mülltrennung bei.
  • Klassisches Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit Deckel aus robustem Kunststoff. Beide Materialien sind besonders pflegeleicht.
  • Fassungsvermögen: 50 Liter
  • Dank des abgedichteten Deckels werden Abfälle geruchsneutral und blickdicht verschlossen
  • Mit Infrarot-Sensor: Deckel öffnet und schließt automatisch in Sensor Reichweite nach 5 Sekunden
  • Sensor Reichweite: ca. 25 cm
  • Manuelle Öffnung durch Bedienknöpfe Open und Close
  • An- und Ausschalter an der Rückseite des Deckels zum Deaktivieren der Sensortechnik
  • Mit Klemmring für Müllbeutel, ideal geeignet für die Nutzung des Gelben Sackes
  • Kompatibel für 4x AA-Batterien. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahlblech, Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
83.0 cm
Breite:
32.0 cm
Tiefe:
24.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
83.0 x 32.0 x 24.0 cm
Produktgewicht:
3.1 kg
Volumen:
50 l
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,33*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 92,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,09*
€ 150,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 126,01*
€ 149,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 120,49*
€ 143,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 118,05*
€ 140,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 92,33*
€ 109,87
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.